Hinged platform double-sided 2x2 steps

Nr art.: 50094
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kolor srebrna
Szerokość słupka 73 mm
Szerokość podstawy 560 mm
Głębokość podstawy 620 mm
Wysokość platformy 0,46 m
Szerokość platformy 520 mm
Głębokość platformy 330 mm
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem obustronne, sztywne połączenie
Liczba stopni wraz z podestem 2
Głębokość stopni 0,08 m
Odległość stopni 200
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Materiał aluminium
Nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50094
EAN / GTIN 4031405500945
Numer producenta 050094
Numer L L90110 115
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składana platforma robocza wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Górny bieżnik: 520 x 330 mm
  • Sztywne połączenie po obu stronach
  • Łatwy w transporcie, oszczędzający miejsce podczas przechowywania
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość podstawy: 560 mm
  • Długość podstawy: 620 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Wysokość platformy: 460 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Liczba stopni/szczebli: 2x2 stopnie