• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Skládací plošina přístupná z obou stran 2x2 schody

Artiklové číslo: 50094

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)
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
Barva stříbrná
Šířka nosníku 73 mm
Šířka půdorysné plochy 560 mm
Hloubka půdorysné plochy 620 mm
Výška plošiny 0,46 m
Šířka plošiny 520 mm
Hloubka plošiny 330 mm
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry oboustranné, tuhé spojení
Počet stupňů včetně platformy 2
Hloubka stupňů 0,08 m
Vzdálenost stupňů 200
Druh produktu Pracovní podstavec
Provedení schůdku stupeň
Povrch stupátka vrubování
Materiál hliník
Nosnost 150 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50094
EAN / GTIN 4031405500945
Číslo výrobce 050094
L-číslo L90110 115
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Skládací pracovní plošina z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní běhoun: 520 x 330 mm
  • Oboustranné, pevné připojení
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Protiskluzové plastové boty
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 560 mm
  • Délka základní plochy: 620 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Výška plošiny 460 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2 x 2 kroky