Plataforma plegable accesible por ambos lados 2x2 escalones

Número de artículo: 50094
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color plateado
Ancho del larguero 73 mm
Superficie de la base anchura 560 mm
Superficie de base profundidad 620 mm
Altura de la plataforma 0,46 m
Ancho de la plataforma 520 mm
Profundidad de la plataforma 330 mm
Plegable
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión por ambos lados, unión rígida
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 2
Profundidad de los escalones 0,08 m
Distancia de los escalones 200
Tipo de producto Tarima de trabajo
Modelo peldaño nivel
Superficie peldaño estriado
Material aluminio
Capacidad de carga 150 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 50094
EAN / GTIN 4031405500945
Número del fabricante 050094
Número L L90110 115
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo plegable fabricada en aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Banda de rodadura superior: 520 x 330 mm
  • Conexión rígida de dos lados
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Ancho del área base: 560 mm
  • Longitud del área base: 620 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Altura de la plataforma 460 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 2x2 pasos

Productos adecuados