Piattaforma pieghevole accessibile da entrambi i lati 2x2 gradini

Codice art.: 50094
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore argento
Larghezza del montante 73 mm
Larghezza superficie di appoggio 560 mm
Profondità superficie di appoggio 620 mm
Altezza della piattaforma 0,46 m
Larghezza della piattaforma 520 mm
Profondità della piattaforma 330 mm
Es. pieghevole
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Numero di gradini inclusa piattaforma 2
Profondità gradini 0,08 m
Distanza gradini 200
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Superficie gradino zigrinatura
Materiale alluminio
Portata 150 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50094
EAN / GTIN 4031405500945
Codice del produttore 050094
Numero-L L90110 115
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro pieghevole in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Battistrada superiore: 520 x 330 mm
  • Collegamento rigido su due lati
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Larghezza area base: 560 mm
  • Lunghezza area base: 620 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Altezza piattaforma 460 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 2x2 gradini