• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Klapppodest beidseitig begehbar 2x2 Stufen

Artikel-Nr.: 50094

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe silber
Breite Holm 73 mm
Grundfläche Breite 560 mm
Grundfläche Tiefe 620 mm
Höhe Plattform 0,46 m
Breite Plattform 520 mm
Tiefe Plattform 330 mm
klappbar ja
Begehbarkeit beidseitig
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Stufenanzahl inklusive Plattform 2
Tiefe Stufen 0,08 m
Abstand Stufen 200
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung Stufe
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Material Aluminium
Tragfähigkeit 150 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50094
EAN / GTIN 4031405500945
Herstellernummer 050094
L-Nummer L90110 115
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Obere Trittfläche: 520 x 330 mm
  • Beidseitige, starre Verbindung
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 560 mm
  • Grundfläche Länge: 620 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Podesthöhe: 460 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 Stufen