Zložljiva ploščad, dostopna z obeh strani 2x2 stopnice

Št. art.: 50094
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Barva srebro
Širina prečka 73 mm
Širina osnovne ploskve 560 mm
Globina osnovne ploskve 620 mm
Višina platforme 0,46 m
Širina platforma 520 mm
Globina platforma 330 mm
Zložljivo da
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Število stopnic vključno s platformo 2
Globina stopnice 0,08 m
Razdalja stopnice 200
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Površina stopalne površine narebranost
Material aluminij
Nosilnost 150 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50094
EAN/GTIN 4031405500945
Številka proizvajalca 050094
L-število L90110 115
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zložljiva delovna ploščad iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Zgornji del profila: 520 x 330 mm
  • Dvostranska, toga povezava
  • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Širina osnovnega območja: 560 mm
  • Dolžina osnovne površine: 620 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Višina ploščadi 460 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 2 x 2 korakov