{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | argintiu | |
| Lățime traversă | 73 mm | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 560 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 620 mm | |
| Înălțime platformă | 0,46 m | |
| Lățime platformă | 520 mm | |
| Adâncime platformă | 330 mm | |
| Pliabil | ja | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | bilateral, îmbinare rigidă | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 2 | |
| Adâncime trepte | 0,08 m | |
| Distanță trepte | 200 | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Material | aluminiu | |
| Capacitate portantă | 150 kg |
| Cod articol | 50094 | |
| EAN / GTIN | 4031405500945 | |
| Număr producător | 050094 | |
| L-Număr | L90110 115 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |