Chropowatościomierz bez drukarki, typ: ST2

Nr art.: 499021 ST2
Rabat
15 558,24 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 444,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP40
Seria HCT
Oznaczenie producenta ST2
Opakowanie walizka
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. zakres pomiarowy 0,35 mm
Wskaźnik tak
Wskaźnik długości 160 mm
szerokość wskaźnika 50 mm
wysokość wskaźnika 77 mm
Wskaźnik masy 0,5 kg
Mechanizm posuwu tak
Przełączalny odczyt tak
Odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Odcinki pomiarowe wg normy 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Standardy chropowatości ASME; DIN; ISO; JIS
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Prędkość pomiaru 0,5 mm/s; 1 mm/s
z drukarką nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Chropowatościomierz
Długość całkowita 160 mm
Szerokość łącznie 50 mm
Wysokość całkowita 77 mm
Norma DIN EN ISO 16610-21
Złącze USB
Z wyświetlaczem tak
Przekątna wyświetlacza 4,3 cale
Typ wyświetlacza TFT; Touchscreen
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706
Numer producenta 499021 ST2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mobilny chropowatościomierz do precyzyjnego pomiaru i dokumentowania chropowatości zgodnie z normami, wykorzystujący metodę przekroju odwzorowującego. Ze zintegrowanym wzorcem kalibracyjnym (wyjmowanym). Duży podświetlany wyświetlacz dotykowy 4,3 cala TFT. Wskaźniki obracane. Przyrząd do posuwu zintegrowany i do osobnego użycia. Belka LED do wyświetlania statusu (zielony − wskazania statusu akumulatora, czerwony − komunikaty o błędach, niebieski − pomiar, transmisja danych), zintegrowana regulacja wysokości, zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Filtr Gausa zgodnie z ISO 16610 − 21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), Filtry specjalne zgodnie z DIN EN ISO 13565 − 1, Filtr IS zgodnie z DIN EN ISO 3274 (wyłączalny). Nadzór tolerancji: dzięki zabarwieniu parametrów (zielony − w zakresie tolerancji i czerwony − poza nim) można szybko określić, czy zmierzona wartość mieści się w danym zakresie tolerancji. Zgodność z IATF 16949 – niezawodna identyfikowalność.

Zaleta:

  • Włącz i mierz od razu − intuicyjnie i bez szkolenia, np. automatyczny dobór cut-off w przypadku norm DIN EN ISO 4287/4288, automatyczne ustawianie wg DIN EN ISO 21920 dla parametrów Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx oraz Rt, informacje o parametrach chropowatości bezpośrednio na urządzeniu, zaprogramowane programy pomiarowe i szybki dostęp do ulubionych funkcji za pomocą zakładki Ulubione na wyświetlaczu.
  • Przesyłanie wyników pomiarów bezprzewodowo lub alternatywnie przez połączenie przewodowe. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).
  • Łączenie kilku pomiarów (na przykład w serię) w protokole PDF za pomocą aplikacji mobilnej HCT. Możliwość dodania zdjęcia np. komponentu lub układu pomiarowego i zdefiniowania indywidualnych komentarzy do protokołu.
  • Dokumentacja za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej do drukowania profili i wyników bezprzewodowo lub przez połączenie przewodowe.
  • Możliwość przełączania pomiędzy jaśniejszym i ciemniejszym widokiem interfejsu oprogramowania urządzenia zależnie od oświetlenia.
  • Ergonomiczny stojak zapewnia optymalny kąt widzenia.
  • Pomiar zgodny z normami DIN EN ISO 4287/4288 i DIN EN ISO 21920-2:2021.

W dostawie:

W zestawie zespół posuwu, pryzma ręczna, stojak nr 499023, czujnik standardowy nr 499004 wielk. 6–350, zintegrowany wzorzec chropowatości wraz ze 499575 świadectwem kalibracji fabrycznej, zintegrowany mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka / zasilacz, instrukcja obsługi, kabel mini USB, bezprzewodowy klucz sprzętowy USB nr 499024, przedłużacz zespołu posuwu, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr 499004.
Przedłużka trzpienia pomiarowego nr 499008.
Osłona trzpienia nr 499038.
Stojaki pomiarowe nr 499011; 498857.
Przewód do transmisji danych MarConnect nr 498941 wielk. USB2.

Część zamienna:

Akumulator nr 499548 wielk. AKKU.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Zabezpieczenie przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm, stopień ochrony IP40.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.