Przedłużka trzpienia pomiarowego do ST2 / PS1 / PS10 / M300 oraz 310, długość: 80mm

Nr art.: 499008 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MarSurf
Oznaczenie producenta PHT Tasterverlängerung 80 mm
Opakowanie luzem
Długość czujnika L 80 mm
Kompatybilność ST2 / PS1 / PS10 / M300 und M310
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Długość całkowita L1 80 mm
Materiał stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499008 80
EAN / GTIN 4059192056155
Numer producenta 6850540
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de