Cyfrowy twardościomierz odskokowy, typ: 1

Nr art.: 495024 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze USB
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Złącze USB
minimalna masa przedmiotu pomiaru 2,5 kg
długość 154 mm
szerokość 84 mm
wysokość 23 mm
masa 430 g
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Twardościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Producent/osoba odpowiedzialna BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z lakierowanego proszkowo aluminium. Ocena wyników według DIN 50156 i ASTM A956 w skali Rockwella HRC + HRB, Vickersa HV, Brinella HB oraz pomiar wytrzymałości stali na rozciąganie. Przyrząd może być używany w dowolnym położeniu (poziomym, pochylonym w górę lub w dół...). Pamięć wewnętrzna na >1 000 000 wyników pomiarów, port USB do przesyłania danych do pamięci USB.
Język interfejsu użytkownika: niemiecki, angielski.

Klasa dokładności:

±4 HL (0,5 % przy 800 HL).

W dostawie:

Urządzenie uderzeniowe typu D, wzorzec twardości, przewód USB do transmisji danych, szczotka, walizka transportowa i certyfikat producenta.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie podporowe do powierzchni zakrzywionych, wzorce z certyfikatem DAkkS i urządzenia uderzeniowe typu DC, DL, D+15, C oraz G na zamówienie.

Część zamienna:

Kabel przyłączeniowy do urządzenia uderzeniowego 495023.