Palpador de bola de rubí Cerámica longitud 75 mm, ⌀ de bola D: 5mm

Número de artículo: 494235 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L 75 mm
Longitud efectiva de trabajo L2 58,5 mm
Material punta rubí
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Diámetro de la bola palpadora D 5 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M4
Diámetro vástago Ds 3,8 mm
Material cerámica
Peso 5,63 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 494235 5
EAN / GTIN 2050002087231
Número del fabricante A-5003-0236
Fabricante/responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Descripción

Ejecución:

Insertos palpadores para máquinas de medición y máquinas herramienta de cerámica con rosca de conexión M4.

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.