{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento L | 75 mm | |
| comprimento de trabalho efetivo | 58,5 mm | |
| ⌀ da esfera D | 5 mm | |
| ⌀ da haste S | 3,8 mm | |
| Rosca de ligação | M4 | |
| Material da ponta | Rubin | |
| Material da haste | Cerâmica | |
| Peso | 5,63 g | |
| Tipo de produto | Medidor |
| Número do artigo | 494235 5 | |
| EAN/GTIN | 2050002087231 | |
| Fabricante/responsável | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |