Tipalo z rubinasto kroglico keramika, dolžina 75 mm, ⌀ krogle D: 5mm

Št. art.: 494235 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ krogle D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 75 mm
efektivna delovna dolžina 58,5 mm
⌀ krogle D 5 mm
⌀ držala S 3,8 mm
Priključni navoj M4
Material konice Rubin
Material držala Keramika
Masa 5,63 g
Vrsta izdelka Tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494235 5
EAN/GTIN 2050002087231
Proizvajalec/odgovorna oseba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Izvedba:

Tipalni nastavki za merilne in orodne stroje, iz keramike s priključnim navojem M4.

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.