Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 75 mm, Pallon ⌀ D: 5mm

Tuote nro.: 494235 5
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 75 mm
tehollinen työskentelypituus 58,5 mm
Pallon ⌀ D 5 mm
Varren ⌀ S 3,8 mm
Kiinnityskierre M4
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali Keramiikka
Paino 5,63 g
Tuotetyyppi anturi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 494235 5
EAN / GTIN 2050002087231
Valmistaja/vastuuhenkilö Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Kuvaus

Malli:

Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitetut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.