{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hossz L | 75 mm | |
| Működő munkahossz | 58,5 mm | |
| Gömb ⌀ D | 5 mm | |
| Szár ⌀ S | 3,8 mm | |
| Csatlakozó menet | M4 | |
| Hegy anyaga | rubin | |
| Anyag szára | Kerámia | |
| Súly | 5,63 g | |
| Termék fajtája | Tapintó |
| Cikkszám | 494235 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002087231 | |
| Gyártó/felelős személy | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |