{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 20 mm | |
| efektywna długość robocza L2 | 7,2 mm | |
| Materiał ostrza | rubin | |
| Typ czujnika | Czujnik cylindryczny | |
| Średnica cylindra | 2 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Gwint przyłącza | M2 | |
| Materiał | Rubin; stal | |
| Masa | 0,5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 494230 2R | |
| EAN / GTIN | 2050000973567 | |
| Numer producenta | A-5000-7812 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |