Tipalni nastavek, cilindrična oblika 2R mm

Št. art.: 494230 2R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 20 mm
efektivna delovna dolžina 7,2 mm
⌀ valja D 2 mm
Priključni navoj M2
Material držala Rubin
Masa 0,5 g
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494230 2R
EAN/GTIN 2050000973567

Opis

Izvedba:

Cilindričen tipalni vložek z rubinom s priključnim navojem M2

Opomba:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli