Tasterinzetstuk, cilindervormig 2R mm

Artikelnummer: 494230 2R
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 20 mm
effectieve werklengte 7,2 mm
Cilinder-⌀ D 2 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal schacht robijn
Gewicht 0,5 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494230 2R
EAN/GTIN 2050000973567

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische robijntaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen