Rubintastereinsatz, zylinderförmig, Zylinder-⌀ D: 2Rmm

Artikel-Nr.: 494230 2R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zylinder-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster L 20 mm
Arbeitslänge effektiv L2 7,2 mm
Material Spitze Rubin
Typ Taster zylindrischer Taster
Durchmesser Zylinder 2 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2
Material Rubin; Stahl
Gewicht 0,5 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494230 2R
EAN / GTIN 2050000973567
Herstellernummer A-5000-7812
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Rubintaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.