Stylus, cylindrický 2R

Č. pol.: 494230 2R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 20 mm
efektívna pracovná dĺžka 7,2 mm
⌀ valca D 2 mm
Pripojovací závit M2
Materiál stopky rubín
Hmotnosť 0,5 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494230 2R
EAN/GTIN 2050000973567

Popis

Prevedenie:

Valcový rubínový snímač s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely