Rubínová vložka snímače, válcová, Válec ⌀ D: 2Rmm

Artiklové číslo: 494230 2R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Válec ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 20 mm
Efektivní pracovní délka L2 7,2 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Válcový snímač
Průměr válce 2 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Materiál Rubín; ocel
Hmotnost 0,5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494230 2R
EAN / GTIN 2050000973567
Číslo výrobce A-5000-7812
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Válcový rubínový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.