Rubinowy trzpień pomiarowy, walcowy, ⌀ cylindra D: 4Rmm

Nr art.: 494230 4R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ cylindra D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 22 mm
efektywna długość robocza L2 10 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik cylindryczny
Średnica cylindra 4 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2
Materiał Rubin; stal
Masa 0,9 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494230 4R
EAN / GTIN 2050002087224
Numer producenta A-5003-0073
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Trzpień pomiarowy cylindryczny z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.