Mittauskärki, lieriömäinen 2R mm

Tuote nro.: 494230 2R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 20 mm
tehollinen työskentelypituus 7,2 mm
Lieriön ⌀ D 2 mm
Kiinnityskierre M2
Varren materiaali rubiini
Paino 0,5 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494230 2R
EAN / GTIN 2050000973567

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen rubiinikärki, M2-kiinnityskierre

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat