.4 hp Angle-Head Die Grinder

Nr art.: 49420
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 49420
EAN / GTIN 0616026494206
Numer producenta 49420
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Includes 50055 Collet Assembly and extended rear exhaust muffler to reduce noise levels.
  • Governor-controlled motor maintains speed under load.
  • Lightweight thermal-insulated housing reduces cold air transmission and vibration to the operator.
  • Safety-lock lever is included.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 53 mm
  • Length (mm): 297 mm
  • Width (mm): 178 mm
  • Weight (kg): 0.86 kg