.4 hp polizor cu cap unghiular

Cod articol.: 49420
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
Cod articol 49420
EAN / GTIN 0616026494206
Număr producător 49420
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Include ansamblul de prindere 50055 și un amortizor de zgomot spate prelungit pentru reducerea nivelului de zgomot.
  • Motorul controlat de guvernator menține viteza sub sarcină.
  • Carcasa ușoară, cu izolație termică, reduce pătrunderea aerului rece și vibrațiile resimțite de operator.
  • Maneta de blocare de siguranță este inclusă.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 53 mm
  • Lungime (mm): 297 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,86 kg