.4 hp vinkelsliber med vinklet hoved

Art.-nr.: 49420
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 49420
EAN/GTIN 0616026494206
Producentnummer 49420
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkluderer 50055-spændesats og forlænget bageste lyddæmper for at reducere støjniveauet.
  • Den regulatorstyrede motor opretholder hastigheden under belastning.
  • Det lette, varmeisolerede kabinet mindsker indtrængningen af kold luft og vibrationer til operatøren.
  • Der medfølger en sikkerhedslåsearm.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 3200
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 53 mm
  • Længde (mm): 297 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,86 kg