.4 hp úhlová bruska s upínací hlavou

Artiklové číslo: 49420
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
Katalogové číslo 49420
EAN / GTIN 0616026494206
Číslo výrobce 49420
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Součástí je upínací sestava 50055 a prodloužený zadní výfukový tlumič pro snížení hladiny hluku.
  • Motor řízený regulátorem udržuje otáčky i při zatížení.
  • Lehké tepelně izolované pouzdro omezuje pronikání studeného vzduchu a přenos vibrací na obsluhu.
  • Součástí balení je bezpečnostní západka.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 53 mm
  • Délka (mm): 297 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,86 kg