• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 49420
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49420
EAN / GTIN 0616026494206
Herstellernummer 49420
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält die Spannzangenbaugruppe 50055 und einen verlängerten hinteren Auspuffschalldämpfer zur Geräuschminderung.
  • Der regelgesteuerte Motor hält die Drehzahl unter Last aufrecht.
  • Das leichte, wärmeisolierte Gehäuse verringert die Kaltluftübertragung und die Vibrationen, die auf den Bediener einwirken.
  • Ein Sicherheitsverriegelungshebel ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 53 mm
  • Länge (mm): 297 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,86 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb