Amoladora angular de 0,4 hp

Número de artículo: 49420
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 49420
EAN / GTIN 0616026494206
Número del fabricante 49420
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye el conjunto de pinza 50055 y un silenciador trasero alargado para reducir los niveles de ruido.
  • El motor controlado por regulador mantiene la velocidad bajo carga.
  • La carcasa ligera y con aislamiento térmico reduce la transmisión de aire frío y las vibraciones al operario.
  • Se incluye la palanca de bloqueo de seguridad.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 3200
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 53 mm
  • Longitud (mm): 297 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,86 kg