Meuleuse d’angle de 0,4 hp

Réf.: 49420
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
Référence article 49420
EAN / GTIN 0616026494206
Réf. fabricant 49420
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend l’ensemble de serrage 50055 et un silencieux d’échappement arrière allongé afin de réduire le niveau sonore.
  • Le moteur à régulateur maintient la vitesse en charge.
  • Le boîtier léger et isolé thermiquement limite la pénétration de l’air froid et les vibrations ressenties par l’opérateur.
  • Le levier de verrouillage de sécurité est fourni.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 3200
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 53 mm
  • Longueur (mm): 297 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,86 kg