AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA M18BLSAG115XPD-0.

Número de artículo: 4933492647
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Serie M18
Denominación del fabricante M18BLSAG115XPD-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del disco máx. 115 mm
Profundidad de corte máx. 28 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 11.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 11.000 min-1
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933492647
EAN / GTIN 4058546413972
Número del fabricante 4933492647
Número L L01870 118916
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 11.000 RPM - optimizado para aplicaciones de corte
  • Potente motor sin escobillas - con una potencia con cable comparable a una amoladora de 800 W
  • La amoladora angular sin cable más compacta y ligera de la gama
  • Embrague de seguridad: protege al usuario de lesiones por contragolpe
  • Sistema FIXTEC™ integrado para cambiar las ruedas sin herramientas.
  • interruptores de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
  • Protección sin llave de 115 mm con clip de protección contra cortes
  • La protección contra el polvo integrada evita la entrada de suciedad y prolonga la vida útil del motor
  • Diseño de mango delgado
  • Motor sin escobillas, paquete de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que garantizan potencia, autonomía y durabilidad.
  • 100% compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Anti-contragolpe: Sí
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Freno: No
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 2,4 (M18 B4) EPTA KG
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Máx. profundidad de corte: 28 mm
  • Interruptor: Interruptor de parada inmediata
  • Diámetro de disco: 115 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091 Clase 9 Litio metálico
  • Protección contra rearranque: Sí