M18BLSAG115XPD-0 BATTERIDREVET VINKELSLIBER.

Art.-nr.: 4933492647
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933492647
EAN/GTIN 4058546413972
Producentnummer 4933492647
L-nummer L01870 118916
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 11.000 RPM - optimeret til skæreopgaver
  • Kraftfuld kulfri motor - med kabelbaseret effekt, der kan sammenlignes med en 800 W sliber
  • Den mest kompakte og letteste batteridrevne vinkelsliber i produktsortimentet
  • Sikkerhedskobling - beskytter brugeren mod tilbageslagsskader
  • Integreret FIXTEC™-system til hjulskift uden brug af værktøj
  • Ikke-låsbar sikkerhedsafbrydere med line lock-out funktion for at forhindre automatisk opstart
  • 115 mm nøglefri afskærmning med skærebeskyttelsesclips
  • Integreret støvbeskyttelse forhindrer indtrængen af snavs og forlænger motorens levetid
  • Slankt håndtag design
  • Børsteløs motor, REDLITHIUM™-batteripakke og REDLINK™-elektronik sikrer kraft, driftstid og holdbarhed
  • 100 % kompatibel med alle MILWAUKEE® M18™-batterier

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Bremse: Nej
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 2.4 (M18 B4) EPTA KG
  • Tomgangsomdrejningstal: 11000 min-1
  • Maks. skæredybde: 28 mm
  • Kontakt: Dødmandskontakt
  • skivediameter: 115 mm
  • Spænding: 18 V
  • UN-nummer: UN 3091 klasse 9 Li-metal
  • Genstartsbeskyttelse: Ja