M18BLSAG115XPD-0 ÚHLOVÁ BRUSKA NA BATERIE.

Artiklové číslo: 4933492647
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada M18
Označení výrobce M18BLSAG115XPD-0
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 115 mm
Hloubka oddělování max. 28 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 11 000 min-1
Volnoběžné otáčky 11 000 min-1
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933492647
EAN / GTIN 4058546413972
Číslo výrobce 4933492647
L-číslo L01870 118916
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 11 000 otáček za minutu - optimalizováno pro řezné aplikace
  • Výkonný bezuhlíkový motor - s drátovým výkonem srovnatelným s bruskou o výkonu 800 W.
  • Nejkompaktnější a nejlehčí akumulátorová úhlová bruska v sortimentu.
  • Bezpečnostní spojka - chrání uživatele před zraněním způsobeným zpětným rázem
  • Integrovaný systém FIXTEC™ pro výměnu kol bez použití nářadí
  • Neuzamykatelný bezpečnostní spínače s funkcí linkového blokování, aby se zabránilo automatickému spuštění
  • 115 mm bezklíčový ochranný kryt s ochrannou sponou proti pořezání
  • Integrovaná ochrana proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru.
  • Tenký design rukojeti
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a odolnost.
  • 100% kompatibilita se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Anti-kickback: Ano
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Brzda: Ne
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,4 (M18 B4) EPTA KG
  • Volnoběžné otáčky: 11000 min-1
  • Max. řezná hloubka: 28 mm
  • Spínač: Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
  • průměr kotouče: 115 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3091 třída 9 Li-Metal
  • Ochrana proti rozběhu: Ano