• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLSAG115XPD-0 AKK-WINKELSCHLEIF.

Artikel-Nr.: 4933492647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie M18
Herstellerbezeichnung M18BLSAG115XPD-0
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Scheibe max. 115 mm
Trenntiefe max. 28 mm
Drehzahl 1. Gang max. 11 000 min-1
Leerlaufdrehzahl 11 000 min-1
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 2,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492647
EAN / GTIN 4058546413972
Herstellernummer 4933492647
L-Nummer L01870 118916
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11.000 RPM - optimiert für Schneidanwendungen
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor - mit kabelgebundener Leistung vergleichbar mit einem 800-W-Schleifer
  • Der kompakteste und leichteste Akku-Winkelschleifer der Produktreihe
  • Sicherheitskupplung - schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Radwechsel
  • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
  • 115 mm schlüsselloser Schutz mit Schneidschutzclip
  • Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Schlankes Griffdesign
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100% kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.4 (M18 B4) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Max. Trenntiefe: 28 mm
  • Schalter: Totmannschalter
  • Scheibendurchmesser: 115 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091 Class 9 Li-Metal
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb