{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | M18 | |
| Référence fabricant | M18BLSAG115XPD-0 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre disque max. | 115 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 28 mm | |
| Vitesse de rotation 1re vitesse max. | 11 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation à vide | 11 000 min-1 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Poids total | 2,4 kg |
| Référence article | 4933492647 | |
| EAN / GTIN | 4058546413972 | |
| Réf. fabricant | 4933492647 | |
| Article hors catalogue | L01870 118916 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |