{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 1 800 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Prędkość obrotowa, maks., 1 | 450 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | M18 BDD | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 38 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 50 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | metalowe | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | 4-biegunowy silnik | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Strong | |
| Masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 4933446195 | |
| EAN / GTIN | 4002395004874 | |
| Numer producenta | 4933446195 | |
| Numer L | L00800 144 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |