M18BDD-202X AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

Č. pol.: 4933446195
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933446195
EAN/GTIN 4002395004874
Číslo výrobcu 4933446195
Číslo L L00800 144

Popis

Popis:

  • Velmi praktické: Pouze 185 mm dlouhý
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK® s ochranou proti přetížení ve stroji a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Robustní kovový kryt převodovky pro maximální výkon a dlouhou životnost
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s vřetenem-
  • Zámek
  • 17stupňové nastavení krouticího momentu a stupně vrtání
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodáváno: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2. 0
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 38
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozsah sklíčidla vrtáku [mm]: 13
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 38
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 50
  • Varianta výrobku: M18 BDD-202X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Spona na opasek, vrták

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18 C, HD box, klip na opasek

Vhodné výrobky

Príslušenstvo