Beskrivelse:
- Meget praktisk: Kun 185 mm lang
- 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
- REDLINK®-elektronik med overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- Robust metalgearkassehus for maksimal effekt og lang levetid
- 13 mm metal-snellangboremaskine med spindel-
- Lås
- 17-trins drejningsmomentjustering og boretrin
- Single cellemonitorering for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
- Batteriopladningsindikator
- LED-arbejdsområdebelysning
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
- Leveres: Bælteclips
Egenskab:
- Batteri medfølger: 2 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2. 0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type af batterier/batteripakker: Li-ion
- Bordiameter til træ: 38
- Bordiameter til stål: 13
- Borepatron_rækkevidde [mm]: 13
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,8
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Max. Bredediameter i træ [mm]: 38
- Max. Borediameter i stål [mm]: 13
- Max. borepatronspændvidde: 13
- Max. Drejningsmoment [Nm]: 50
- Produktvariant: M18 BDD-202X
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Bælteclips, bits
Leveringsomfang:
2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18 C-oplader, HD-boks, bælteclips