{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min., 1 | 0 min-1 | |
| Turație min., 2 | 1.800 min-1 | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Turaţie, max., 1 | 450 min-1 | |
| Denumirea producătorului | M18 BDD | |
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cu funcție de impact | Nein | |
| Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit | 13 mm | |
| Diametru max., oțel | 13 mm | |
| Diametru max., lemn | 38 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
| Lungimea totală | 185 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 50 Nm | |
| Turaţie | 1; 2 | |
| Recomandat pentru material | Metal | |
| Execuția suportului de scule | Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 2,5 m/s2 | |
| Model constructiv motor | motor cu 4 poli | |
| Caracteristici / echipament | Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Utilizare tipică | Strong | |
| Greutate totală | 1,8 kg |
| Cod articol | 4933446195 | |
| EAN / GTIN | 4002395004874 | |
| Număr producător | 4933446195 | |
| L-Număr | L00800 144 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |