Opis:
- Izjemno priročno: Dolg le 185 mm
- 4-polni motor za največjo moč v kompaktni zasnovi
- REDLINK® elektronika z zaščito pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Trdno kovinsko ohišje menjalnika za največjo moč in dolgo življenjsko dobo
- 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za vrtanje z vretenom
- Zaklepanje
- 17-stopenjska nastavitev navora in stopnje vrtanja
- Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije
- LED osvetlitev delovnega območja
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®
- Dodano: Sponka za pas
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: 2. 0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 2
- Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Premer vrtalnika za les: 38
- Premer vrtalnika za jeklo: 13
- Premer vpenjalne glave [mm]: 13
- Dodana oprema: HD škatla
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,8
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Max. Premer vrtanja v les [mm]: 38
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Maks. Navor [Nm]: 50
- Varianta izdelka: M18 BDD-202X
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: Pasna spona, bit
Obseg dobave:
2 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18 C, škatla HD, sponka za pas