M18BDD-202X snoerloze boor

Artikelnummer: 4933446195
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933446195
EAN/GTIN 4002395004874
Nummer fabrikant 4933446195
L-nummer L00800 144

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heel handig: Slechts 185 mm lang
  • 4-polige motor voor maximaal vermogen in compacte bouw
  • REDLINK® elektronica met overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Robuuste metalen tandwielkast voor maximaal vermogen en lange levensduur
  • 13 mm metalen snelspanboorhouder met spindel- Vergrendeling
  • 17-stappen draaimomentinstelling en boortrap
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur van het gereedschap en lange levensduur van de accu
  • Laadindicatie van de accu
  • LED-verlichting van de werkplek
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Geleverd: Riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Boordiameter voor hout: 38
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 1,8
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 38
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 50
  • Productvariant: M18 BDD-202X
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Riemclip, bit

Levering:

2 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18 C, HD box, riemclip

Geschikte producten

Accessoires