Perceuse sans fil M18BDD-202X.

Réf.: 4933446195
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933446195
EAN / GTIN 4002395004874
Réf. fabricant 4933446195
Article hors catalogue L00800 144

Description

Description:

  • Extrêmement pratique : 185 mm de long seulement
  • Moteur à 4 pôles pour une puissance maximale dans un design compact
  • L'électronique REDLINK® avec protection contre les surcharges dans la machine et la batterie assure une longue durée de vie
  • Boîtier d'engrenage métallique robuste pour une puissance maximale et une longue durée de vie
  • Mandrin métallique à action rapide de 13 mm avec broche-écrou
  • Verrouillage
  • Réglage du couple à 17 niveaux et étage de perçage
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimisée de l'outil et une longue autonomie de la batterie
  • Indicateur de charge de la batterie
  • Éclairage de la zone de travail
  • La batterie REDLITHIUM® offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie et un service plus longs que les modèles précédents
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®
  • Fourni : Clip de ceinture

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage pour bois : 38
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • Plage de serrage du mandrin [mm] : 13
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M18 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.8
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 38
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Max. Couple [Nm] : 50
  • Variante de produit : M18 BDD-202X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture, embout

Livraison:

2 batteries Red Li-Ion 18 V/2.0 Ah, chargeur M12-18 C, HD Box, clip ceinture.

Produits adaptés

Accessoires