{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | wygięty | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 75 mm | |
| Typ urządzenia mocującego | brak | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | matt | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Długość całkowita | 300 mm |
| Numer artykułu | 4932492460 | |
| EAN / GTIN | 4058546418274 | |
| Numer producenta | 4932492460 | |
| Numer L | L01850 975 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |