Waterpomptang 300 mm

Artikelnummer: 4932492460
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Vorm bekken/bek gebogen
Positie bekken/bek gebogen
Uitvoering bekken/bek getand
Maateenheid spanwijdte metrisch
Spanwijdte max. 75 mm
Type spaninrichting geen
Type scharnier doorgestoken scharnier
Aantal standen voor fijninstelling ja
Inhoud losse onderdelen
Producttype waterpomptang
Eigenschappen Beveiliging tegen afklemmen; Snelverstelling; zelfklemmend
Materiaal Staal
Oppervlak matt
Productieproces gehard; gesmeed
Lengte totaal 300 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492460
EAN/GTIN 4058546418274
Nummer fabrikant 4932492460
L-nummer L01850 975
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tegengestelde tanden voor maximale krachtoverbrenging
  • Inductiegeharde tanden met zelfklemmend effect
  • Nauwkeurige en snelle instelling met drukknop
  • Ontwerp met doorlopende verbindingen zorgt voor maximale belastbaarheid
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelverwondingen.

Kenmerk:

  • Capaciteit: 75 mm
  • Buisdiameter: 55 mm