{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma ganasce/forchetta | Es. curva | |
| Posizione ganasce/forchetta | Es. curvata | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura max | 75 mm | |
| Tipo di dispositivo di serraggio | nessuna | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza regolabile | |
| Caratteristiche | protection against trapping fingers; quick adjustment; self-locking | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | matt | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata | |
| Lunghezza complessiva | 300 mm |
| Codice articolo | 4932492460 | |
| EAN / GTIN | 4058546418274 | |
| Codice del produttore | 4932492460 | |
| Numero-L | L01850 975 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |