{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Form, kæber/mund | bøjet | |
| Position, kæbe/mund | forkrøppet | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde maks. | 75 mm | |
| Type, spændeanordning | ingen | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse; Hurtigjustering; automatisk fastgørelse | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | måtte | |
| Fremstillingsproces | hærdet; smedet | |
| Længde i alt | 300 mm |
| Artikelnummer | 4932492460 | |
| EAN/GTIN | 4058546418274 | |
| Producentnummer | 4932492460 | |
| L-nummer | L01850 975 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |