• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Siko kleště 300 mm

Artiklové číslo: 4932492460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. 75 mm
Typ upínacího zařízení žádné
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost
Materiál Ocel
Povrch Matná
Výrobní proces Kalené; Kované
Celková délka 300 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492460
EAN / GTIN 4058546418274
Číslo výrobce 4932492460
L-číslo L01850 975
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Protilehlé zuby pro maximální přenos výkonu
  • Indukčně kalené zuby se samosvorným účinkem
  • Přesné a rychlé nastavení pomocí tlačítkového seřizování
  • Konstrukce kloubu s průchozími otvory zajišťuje maximální nosnost
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením.

Charakteristika:

  • Kapacita: 75 mm
  • Průměr trubky: 55 mm