{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | gebogen | |
| Stellung Backen/Maul | gekröpft | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite max. | 75 mm | |
| Art Spannvorrichtung | keine | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Schnellverstellung; Selbstklemmung | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | matt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet; geschmiedet | |
| Länge gesamt | 300 mm |
| Artikelnummer | 4932492460 | |
| EAN / GTIN | 4058546418274 | |
| Herstellernummer | 4932492460 | |
| L-Nummer | L01850 975 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |