{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika čeljusti/vilic | zakrivljen | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljeno | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Vpenjalna širina maks. a | 75 mm | |
| Vrsta vpenjalne naprave | brez | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Fina regulacija zeva | da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vodovodne klešče s čeljustmi | |
| Lastnosti | Varovanje vpenjanja; Hitra nastavitev; samodejno vpenjanje | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | mat | |
| Postopek izdelave | kaljeno; kovano | |
| Celotna dolžina L | 300 mm |
| Številka izdelka | 4932492460 | |
| EAN/GTIN | 4058546418274 | |
| Številka proizvajalca | 4932492460 | |
| L-število | L01850 975 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |