Wiertło wielomateriałowe 1/4″ 6, 5x400 m

Nr art.: 4932471102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SHOCKWAVE
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Oznaczenie producenta Multimaterialbohrer SHOCKWAVE
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 BT-0635-SE-B
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Wielkość uchwytu, imperialna 1/4 cal
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Olej nie nadaje się
Powietrze nie nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 6,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 340 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 400 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471102
EAN / GTIN 4058546287306
Numer producenta 4932471102
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporny na uderzenia: Nadaje się do stosowania z wkrętarkami udarowymi oraz wszystkimi wkrętarkami/wiertarkami udarowymi z 3-szczękowym uchwytem wiertarskim.
  • Chwyt sześciokątny w przypadku wierteł o długości całkowitej do 260 mm, chwyt trójkątny w przypadku wierteł o długości całkowitej 400 mm
  • Wiertła z węglików spiekanych (TCT) nadają się do wiercenia w betonie, klinkierze, dachówkach, gazobetonie, cienkim metalu, aluminium, miękkich i średnio twardych płytkach ceramicznych, wszystkich rodzajach drewna i tworzywach sztucznych.
  • Biała spirala ułatwiająca rozróżnienie w walizce narzędziowej

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 340
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: MM 6,5 x 400 – 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SHOCKWAVE" Zobacz wszystkie